{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | KNUX 160405R | |
Polomer rohov | 1 mm | |
Odroda | HB7130-2 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Ističe čipov | VM | |
Fáza vedenia čipu | 2,2 mm | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Krmivo f | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 70 m/min - 240 m/min | |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
Počet zmien/rezov | 2 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokončovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251030 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4067263330202 | |
Číslo výrobcu | 251030 HB7130-2 |