Oceľová vyvrtávacia tyč A.. CKUNL 93°, pre otočné rezné platničky KNUX, ľavé

Č. pol.: 251017 25/16
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 25 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A25T CKUNR/L16
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička KNUX 1604.. R/L
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 36 mm
Odsadenie stredu L3 20,5 mm
Výška upínania L2 23 mm
Celková dĺžka L 300 mm
Upínacia príložka 259038 16
Skrutka pre čeľusť 259021 3
Súprava pružín 259044 3
Kolík 259049 4
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 251017 25/16
EAN/GTIN 4045197711618
Číslo výrobcu 251017 25/16
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Používajte s vymeniteľnou doštičkou KNUX 1604..R.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka