Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm

Č. pol.: 251008 25/16
Zľava
127,58 €
Cena platí do 3. 1. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 25 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia pravé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód CKJNR/L 2525M16
vhodná otočná rezná platnička KNUX 1604.. R/L
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 32 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Podložka 259031 4
Čeľusť 259038 16
Skrutka pre čeľusť 259021 3
Pružina 259046 3
Súprava pružín 259044 3
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251008 25/16
EAN/GTIN 4045197650672
Číslo výrobcu 251008 25/16