Vozík na čelní stěnou z pletiva

Č. pol.: 2510
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Bočnicový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2510
EAN/GTIN 4017976025100
Číslo výrobcu 2510
Číslo L L90080 584

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Svařované ocelové trubky a ocelové profily, práškově lakované RAL 5007, podesta z dřevěné desky, povrch dekor buk. Čelní stěna z desek z dřevěného materiálu, povrch dekor buk, výška stěny 500 mm. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 500
Délka využitelné plochy (mm): 850
Šířka pracovní plochy (mm): 500
Výška plošiny (mm): 228
Celková délka (mm): 970
Celková šířka (mm): 509
Celková výška (mm): 948
Pneumatiky: TPE
Velikost kol (mm): 160 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka