Pre túto položku je dostupný iný variant:

DNMG 150608 CA025P

Č. pol.: 250892 CA025P
Zľava
17,18 €
Cena platí do 29. 9. 2024
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DNMG 150608
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ CA025P
Rezný materiál HM
Povrchová úprava CVD
Hlavné použitie P
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok PH
Hĺbka rezu ap 1 mm - 5 mm
Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,8 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 70 m/min - 420 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Hrubovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250892 CA025P
EAN/GTIN 4960664864423
Číslo výrobcu TMH00202

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná