DNMG 150612 HB7140-2

Č. pol.: 250864 HB7140-2

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,98 € / ks
  • Od 10 ks
    14,15 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
847 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DNMG 150612
    Uhlový Polomer 1,2 mm
    Typ HB7140-2
    Rezný materiál HM
    Povrchová úprava s povrchovou úpravou
    Hlavné použitie M
    Podmienka rezu silne prerušovaný
    Lamač triesok VG
    Hĺbka rezu ap 1,5 mm - 6 mm
    Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 170 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Hrubovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 250864 HB7140-2
    EAN/GTIN 4067263315124
    Číslo výrobcu 250864 HB7140-2

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka