{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DNMG 150604 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HBT130 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | MM | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Posuv f | 0,12 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 200 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250783 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256388 | |
Číslo výrobcu | 250783 HBT130 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 150604, Typ: HBT130
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 100 kus/y s okamžitým dodaním
11,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
620 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
17,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
14,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
889 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
16,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
14,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
406 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DNMG 150604 | DNMG 150604 | DNMG 150604 | DNMG 150604 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Typ | HBT130 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Lamač triesok | MM | VM | VM | VM |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |