{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DNMG 150404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HB7035-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | silne prerušovaný | |
Lamač triesok | SM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 320 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250767 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197949097 | |
Číslo výrobcu | 250767 HB7035-1 |