{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DNMG 150608 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HU7305 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Hlavné použitie | N | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | AM | |
Tolerancia | G | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 400 m/min - 600 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250762 HU7305 | |
Číslo výrobcu | 250762 HU7305 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
DNMG 150608, Typ: HU7305 |
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 4 | 4 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,6 mm/ot. |
Hlavné použitie | N | N |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 400 m/min - 600 m/min | 400 m/min - 700 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |