DNMG 150608, Typ: HB725-1

Č. pol.: 250762 HB725-1
Zľava
15,84 €
Cena platí do 3. 1. 2025

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    11,10 € 15,84 € / ks
  • Od 10 ks
    9,25 € 13,20 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
720 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DNMG 150608
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB725-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie UNI
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok UM1
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 6 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 250 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250762 HB725-1
EAN/GTIN 4062406750602
Číslo výrobcu 250762 HB725-1