DNMG 150604 HU7305-1

Č. pol.: 250760 HU7305-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,54 € / ks
  • Od 10 ks
    15,45 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DNMG 150604
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HU7305-1
Rezný materiál HM
Povrchová úprava bez povlaku
Hlavné použitie N
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok AM1
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 400 m/min - 700 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250760 HU7305-1
EAN/GTIN 4062406749811
Číslo výrobcu 250760 HU7305-1