Pre túto položku je dostupný iný variant:

DNMG 110404 HB7215

Č. pol.: 250752 HB7215
Zľava
10,70 €
Cena platí do 29. 9. 2024
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 309 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DNMG 110404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7215
Rezný materiál HM
Hlavné použitie K
Podmienka rezu silne prerušovaný
Lamač triesok GM
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 1,5 mm - 5 mm
Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 180 m/min - 300 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250752 HB7215
EAN/GTIN 4045197322418
Číslo výrobcu 250752 HB7215

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka