DNMG 110404 HB7210-1

Č. pol.: 250752 HB7210-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,52 € / ks
  • Od 10 ks
    12,10 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DNMG 110404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7210-1
Rezný materiál HM
Povrchová úprava TiCN
Hlavné použitie K
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok GM
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,4 mm - 6,5 mm
Posuv f 0,3 mm/ot. - 0,7 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 m/min - 450 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250752 HB7210-1
EAN/GTIN 4062406058999
Číslo výrobcu 250752 HB7210-1

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum