DNMG 150608 PR015S

Č. pol.: 250697 PR015S
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
148 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DNMG 150608
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ PR015S
Rezný materiál HM
Povrchová úprava Megacoat Hard
Hlavné použitie S
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok MQ
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,18 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 25 m/min - 70 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250697 PR015S
EAN/GTIN 4960664837342
Číslo výrobcu TLJ02513

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum