{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DNMG 150608 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | PR005S | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | Megacoat Hard | |
Hlavné použitie | S | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | MQ | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,12 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 30 m/min - 90 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250697 PR005S | |
EAN/GTIN | 4960664836581 | |
Číslo výrobcu | TLH02513 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
DNMG 150608, Typ: PR005S
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
17,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
485 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
17,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
14,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | Dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Typ | PR005S | HB7415-1 |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 30 m/min - 90 m/min | 50 m/min - 110 m/min |