{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | DNMG 150404 | |
Polomer rohov | 0,4 mm | |
Odroda | HB7035-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | silne prerušovaný | |
Ističe čipov | SS | |
Hĺbka rezu ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 120 m/min - 350 m/min | |
Počet zmien/rezov | 4 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250670 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197948922 | |
Číslo výrobcu | 250670 HB7035-1 |