{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DNMG 150608 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HB7130-2 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | VS | |
Hĺbka rezu ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 270 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250660 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750893 | |
Číslo výrobcu | 250660 HB7130-2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
DNMG 150608, Typ: HB7130-2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
284 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
17,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
14,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
661 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
16,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
14,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
332 kus/y s okamžitým dodaním
11,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 4 | 4 | 4 |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Typ | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,15 mm/ot. - 0,45 mm/ot. |
Hlavné použitie | M | M | M |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |