Sústružnícky držiak krátky GARANT Master Eco 20/11

Č. pol.: 250631 20/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Master Eco
    Veľkosť stopky 20 mm
    Veľkosť doštičiek 11 mm
    Druh použitia ľavé
    Norma Výrobná norma
    Vnútorné chladenie áno
    Držiak ISO-kód DDJNR/L 2020X11
    vhodná otočná rezná platnička DN.. 1104..
    Funkčná šírka L4 25 mm
    Dĺžka hlavy L1 35 mm
    Celková dĺžka L 95 mm
    Podložka 269007 1
    Skrutka pre podložku 259027 3
    Čeľusť, skrutka, pružina 259036 23
    Uhol nastavenia k 93 Stupeň
    Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 250631 20/11
    EAN/GTIN 4067263122302
    Číslo výrobcu 250631 20/11

    Popis

    Prevedenie:

    Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

    Poznámka:

    Prenos chladiacej kvapaliny cez pozdĺžny otvor na spodnej strane hriadeľa v spojení s upínačom GARANT Master Eco č. 319006319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky < 125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Vložky

    Z tej istej série "Master Eco" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka