Vyvŕtavacia tyč oceľ, ľavé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 50/15mm

Č. pol.: 250627 50/15
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 50 mm
Veľkosť doštičiek 15 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A50U PDUNR/L15
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička DN.. 1506..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 63 mm
Odsadenie stredu L3 35 mm
Výška upínania L2 48 mm
Celková dĺžka L 350 mm
Podložka 259031 28
Klinok 259015 8
Skrutka klinku 259018 7
Súprava pružín 259044 2
Súprava pružinových kolíkov 259047 2
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250627 50/15
EAN/GTIN 4062406060848
Číslo výrobcu 250627 50/15