Vyvŕtavacia tyč oceľ 20/11

Č. pol.: 250627 20/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky Ds 20 mm
    Veľkosť doštičiek 11 mm
    Druh použitia ľavé
    Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
    Norma DIN 8024
    Vnútorné chladenie áno
    Držiak ISO-kód A20Q PDUNR/L11
    Uhol nastavenia k 93 Stupeň
    vhodná otočná rezná platnička DN.. 1104..
    Minimálny priemer predvŕtania Dmin 25 mm
    Odsadenie stredu L3 16 mm
    Výška upínania L2 19 mm
    Celková dĺžka L 180 mm
    Klinok 259015 10
    Skrutka klinku 259018 12
    Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 250627 20/11
    EAN/GTIN 4045197650627
    Číslo výrobcu 250627 20/11

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka