Pre túto položku je dostupný iný variant:

Sústružnícky držiak Eco krátky 20/15

Č. pol.: 250614 20/15
Zľava
218,36 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 15 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód DDJNR/L 2020X15
vhodná otočná rezná platnička DN.. 1506..
Funkčná šírka L4 25 mm
Dĺžka hlavy L1 38 mm
Celková dĺžka L 97 mm
Podložka 259033 3
Skrutka pre podložku 259027 2
Čeľusť, skrutka, pružina 259036 11
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250614 20/15
EAN/GTIN 4045197927309

Popis

Prevedenie:

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi systému GARANT eco č. 319001319886 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm dodatočne možné ja č. 317900.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky