Sústružnícky držiak Eco krátky 16/11

Č. pol.: 250614 16/11
Zľava
212,00 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Eco
    Veľkosť stopky 16 mm
    Veľkosť doštičiek 11 mm
    Druh použitia pravé
    Vnútorné chladenie áno
    Držiak ISO-kód DDJNR/L 1616X11
    vhodná otočná rezná platnička DN.. 1104..
    Funkčná šírka L4 22 mm
    Dĺžka hlavy L1 33 mm
    Celková dĺžka L 81 mm
    Podložka 269007 1
    Skrutka pre podložku 259027 3
    Čeľusť, skrutka, pružina 259036 21
    Uhol nastavenia k 93 Stupeň
    Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 250614 16/11
    EAN/GTIN 4045197927194
    Číslo výrobcu 250614 16/11

    Popis

    Prevedenie:

    S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.

    Poznámka:

    Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi systému GARANT eco č. 319001319886 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm dodatočne možné ja č. 317900.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka