Sústružnícky držiak 32/15

Č. pol.: 250610 32/15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 32 mm
Veľkosť doštičiek 15 mm
Druh použitia pravé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód PDJNR/L 3232P15
vhodná otočná rezná platnička DN.. 1506..
Funkčná šírka L4 40 mm
Dĺžka hlavy L1 36 mm
Celková dĺžka L 170 mm
Podložka 259031 28
Klinok 259015 8
Skrutka klinku 259018 7
Súprava pružín 259044 2
Súprava pružinových kolíkov 259047 2
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250610 32/15
EAN/GTIN 4045197654618
Číslo výrobcu 250610 32/15