Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/15mm

Č. pol.: 250608 32/15
Zľava
137,03 €
Cena platí do 3. 1. 2025
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 32 mm
Veľkosť doštičiek 15 mm
Druh použitia pravé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód DDJNR/L 3232P15
vhodná otočná rezná platnička DN.. 1506..
Funkčná šírka L4 40 mm
Dĺžka hlavy L1 40 mm
Celková dĺžka L 170 mm
Podložka 259031 28
Skrutka pre podložku 259025 10
Čeľusť, skrutka, pružina 259035 2
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250608 32/15
EAN/GTIN 4045197654496
Číslo výrobcu 250608 32/15