Sústružnícky držiak QuickTurn, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/11mm

Č. pol.: 250606 20/11
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria QuickTurn
Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód DDJNR/L 2025K11
vhodná otočná rezná platnička DN.. 1104..
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 48,5 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Podložka 259031 8
Skrutka pre podložku 259025 5
Čeľusť 259038 6
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250606 20/11
EAN/GTIN 4045197650368
Číslo výrobcu 250606 20/11

Popis

Výhoda:

Výmena otočnej reznej platničky bez použitia nástroja. Uvoľnite aretáciu stlačením tlačidla – vymeňte reznú hranu – stlačte upínaciu svorku.
Jednoducho a pohodlne skráťte neproduktívny čas.
Konštantná upínacia sila, vysoká presnosť výmeny, bez potreby údržby.