Sústružnícky držiak Eco-QT 25/15

Č. pol.: 250602 25/15
Zľava
386,90 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Eco
    Veľkosť stopky 25 mm
    Veľkosť doštičiek 15 mm
    Druh použitia pravé
    Vnútorné chladenie áno
    Držiak ISO-kód DDJNR/L 2525X15
    vhodná otočná rezná platnička DN.. 1506..
    Funkčná šírka L4 32 mm
    Dĺžka hlavy L1 46 mm
    Celková dĺžka L 117,5 mm
    Podložka 259031 30
    Skrutka pre podložku 259025 1
    Čeľusť 259038 7
    Uhol nastavenia k 93 Stupeň
    Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 250602 25/15
    EAN/GTIN 4045197657022
    Číslo výrobcu 250602 25/15

    Popis

    Prevedenie:

    S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.

    Provedení – obrázek:

    Optimálne obmývanie reznej hrany chladiacou kvapalinou.
    Polohovanie v rámci stupnice zaručuje presný prenos chladiacej kvapaliny.

    Výhoda:

    Skombinujte výhody GARANT Eco a výmenu otočnej reznej platničky bez použitia nástroja.
    Uvoľnite aretáciu stlačením tlačidla – vymeňte reznú hranu – stlačte upínaciu svorku.
    Jednoducho a pohodlne skráťte neproduktívny čas.
    Konštantná upínacia sila, vysoká presnosť výmeny, bez potreby údržby.

    Poznámka:

    Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT Eco č. 317900319886.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka