Pre túto položku je dostupný iný variant:

Sústružnícky držiak Eco 25/15

Č. pol.: 250601 25/15
Zľava
260,76 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Veľkosť stopky 25 mm
Veľkosť doštičiek 15 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód DDJNR/L 2525M15
vhodná otočná rezná platnička DN.. 1506..
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 38 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Podložka 259033 3
Skrutka pre podložku 259027 2
Čeľusť, skrutka, pružina 259036 11
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250601 25/15
EAN/GTIN 4045197809001
Číslo výrobcu 250601 25/15

Popis

Prevedenie:

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.
S chladením voľných plôch.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi systému GARANT eco č. 319001319886 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm dodatočne možné ja č. 317900.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka