{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
Veľkosť stopky | 16 mm | |
Veľkosť doštičiek | 11 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | DDJNR/L 1616H11 | |
vhodná otočná rezná platnička | DN.. 1104.. | |
Funkčná šírka L4 | 22 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 33 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Podložka | 269007 1 | |
Skrutka pre podložku | 259027 3 | |
Čeľusť, skrutka, pružina | 259036 8 | |
Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 250600 16/11 | |
EAN/GTIN | 4045197808950 |