Klíč na zapalovací svíčky

Č. pol.: 2505-2
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2505-2
EAN/GTIN 4000896016266
Číslo výrobcu 2505-2
Číslo L L60140 319

Popis

Popis:

Použití:
Výměna zapalovacích svíček s 20,8 / 1316″ velikost klíče
  • Nastavitelná délka od 137,5 na 157,5 a 197,5 mm
  • Přídržná guma
  • Americké rozměry
  • Pohon s kuličkovou drážkou
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 20.8 mm ∙ 13/16 ″
  • Rozměry / délka: 197.5 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 29 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 16 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.27 kg
  • Pro ruční manipulaci

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka