{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMM 160608 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | CA025P | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | CVD | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | PX | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 11 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,9 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 70 m/min - 420 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250496 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664863778 | |
Číslo výrobcu | TMH00137 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
CNMM 160608 CA025P
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
19,27 €
14,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
142,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
142,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 4 | 1 | 1 |
Uhlový Polomer | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | Hrubovanie | Hrubovanie |
Rezný materiál | HM | PKD | PKD |
Typ | CA025P | PKD | PKD |
Posuv f | 0,25 ;0,9 | 0,05 ;0,5 | 0,05 ;0,5 |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Vymeniteľná britová platnička na sústruženie | Vymeniteľná britová platnička na sústruženie |