CNMM 120416, Typ: HB7120-1

Č. pol.: 250455 HB7120-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,50 € / ks
  • Od 10 ks
    8,75 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
855 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMM 120416
Uhlový Polomer 1,6 mm
Typ HB7120-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok VR
Hĺbka rezu ap 2 mm - 8 mm
Posuv f 0,4 mm/ot. - 1,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 210 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Hrubovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250455 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197928054
Číslo výrobcu 250455 HB7120-1

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuálne
 
mokré maximum