{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 160616 | |
Uhlový Polomer | 1,6 mm | |
Typ | CA125P | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | ľahko prerušovaný | |
Lamač triesok | PH | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 10 mm | |
Posuv f | 0,28 mm/ot. - 0,88 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 140 m/min - 300 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250378 CA125P | |
EAN/GTIN | 4960664013937 |