CNMG 120408, Typ: CA125P

Č. pol.: 250371 CA125P
Nový produkt

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,00 € / ks
  • Od 10 ks
    12,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ CA125P
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Lamač triesok PH
Hĺbka rezu ap 1 mm - 10 mm
Posuv f 0,28 mm/ot. - 0,88 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 140 m/min - 300 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Hrubovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250371 CA125P
EAN/GTIN 4960664013883

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná