Skládací vozík

Č. pol.: 2503-K
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Sklápací vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2503-K
EAN/GTIN 4017976780030
Číslo výrobcu 2503-K
Číslo L L90070 313

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Skládací vozík ze svařované trubkové oceli a ocelových profilů, práškově lakovaný leskle modrou barvou RAL 5007. Ložná plocha z desky z odvozeného dřeva, povrchový dekor buk. Tlačítko se skládá na plošinu. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE (nezanechávají stopy), náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 600
Délka využitelné plochy (mm): 1200
Šířka pracovní plochy (mm): 800
Výška plošiny (mm): 270
Celková délka (mm): 1325
Celková šířka (mm): 809
Celková výška (mm): 1099
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3