CNMG 120408 IC8250

Č. pol.: 250271 IC8250
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
329 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120408
    Uhlový Polomer 0,85 mm
    Typ IC8250
    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie P
    Podmienka rezu ľahko prerušovaný
    Lamač triesok M3P
    Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 5 mm
    Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 150 m/min - 380 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
    Označenie výrobcu CNMG 120408-M3P IC8250
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 250271 IC8250
    EAN/GTIN 7291075329506
    Číslo výrobcu 5566681

    Popis

    Poznámka:

    Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka