Úhlový klíč s rukojetí 2C-T 6 mm

Č. pol.: 2502658
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2502658
EAN/GTIN 4010886933060
Číslo výrobcu 2502658
Číslo L L60160 587

Popis

Popis:

S otvorem pro zavěšení
S dvěma šestihrannými hranami ve stejné šířce napříč plochami
Vanadová ocel 61CrSiV5, chromovaná, hrot leštěný.

Charakteristika:

  • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
  • Celková šířka [mm]: 133 mm
  • Celková výška [mm]: 23 mm
  • Celková délka [mm]: 185 mm
  • Délka čepele: 150 mm
  • Délka čepele krátká [mm]: 20
  • Materiál: Chrom-silikon-vanadová ocel 61CrSiV5
  • Povrch: Chromovaný
  • Šířka napříč plochami [mm]: 6
  • Kalení výstupního hrotu: leštěná
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Dostupná rukojeť: ano
  • Otočný uzávěr: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka