{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 160608 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HBT020 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | PR | |
Hĺbka rezu ap | 1,8 mm - 6 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 260 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250220 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256258 | |
Číslo výrobcu | 250220 HBT020 |