CNMG 120416 CA025P

Č. pol.: 250216 CA025P
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120416
Uhlový Polomer 1,6 mm
Typ CA025P
Rezný materiál HM
Povrchová úprava CVD
Hlavné použitie P
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok PS
Hĺbka rezu ap 1 mm - 3,5 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,35 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 70 m/min - 420 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250216 CA025P
EAN/GTIN 4960664863471
Číslo výrobcu TMH00107

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka