Tlačíný vozík

Č. pol.: 25021402
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Vozík s oblúkom na tlačenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 25021402
EAN/GTIN 4017976677828
Číslo výrobcu 25021402
Číslo L L90070 358

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Tlačný vozík ze svařované trubkové a profilové oceli, práškově lakovaný zářivě modrou barvou RAL 5007. Plošina s protiskluzovou sítotiskovou deskou z voděodolné překližky. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 600
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka využitelné plochy (mm): 700
Výška plošiny (mm): 270
Celková délka (mm): 1125
Celková šířka (mm): 709
Celková výška (mm): 990
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3