CNMG 120412, Typ: CA6525

Č. pol.: 250214 CA6525
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
280 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120412
Uhlový Polomer 1,2 mm
Typ CA6525
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok MS
Hĺbka rezu ap 0,7 mm - 4 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,35 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 220 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250214 CA6525
EAN/GTIN 4960664471362
Číslo výrobcu TJV00923

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


CNMG 120412, Typ: CA6525

CNMG 120412, Typ: CA6525

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
280 kus/y s okamžitým dodaním
12,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
712 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
10,68 €
Od 10  kusov
8,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 437 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
10,50 €
Od 10  kusov
8,75 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
320 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
10,68 €
Od 10  kusov
8,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
832 kus/y s okamžitým dodaním
6,64 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 766 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
10,68 €
7,44 €
Od 10  kusov
8,90 €
6,20 €
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120412 CNMG 120412 CNMG 120412 CNMA 120412 CNMG 120412 CNMG 120412
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie
Podmienka rezu lahko prerušovaný kontinuálny lahko prerušovaný lahko prerušovaný lahko prerušovaný lahko prerušovaný
Typ CA6525 HB7120-1 HB7140-1 HB7210-1 HBT130 HB7130-2
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,35 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. 0,3 mm/ot. - 0,7 mm/ot. 0,12 mm/ot. - 0,45 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Hlavné použitie M M M K M M
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka