{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | CA515 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | WQ | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 70 m/min - 430 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250213 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664675456 | |
Číslo výrobcu | TAB00991 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CNMG 120408 Wiper, Typ: CA515
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
13,66 €
9,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 085 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 4 | 4 |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 70 m/min - 430 m/min | 120 m/min - 440 m/min |