{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | CNMG 120408 | |
Polomer rohov | 0,8 mm | |
Odroda | CA115P | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Ističe čipov | WQ | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Krmivo f | 0,14 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 180 m/min - 400 m/min | |
Počet zmien/rezov | 4 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokončovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250213 CA115P | |
EAN/GTIN | 4960664042418 |