• Dňa 06.01.2025 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Otočná rezná platnička na sústruženie CNMG 160608, na stredné obrábanie, Typ: HB7140-2

Č. pol.: 250168 HB7140-2
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,93 € / ks
  • Od 10 ks
    14,11 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
404 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 160608
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7140-2
Rezný materiál HM
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Hlavné použitie M
Podmienka rezu silne prerušovaný
Lamač triesok VM
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 4 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 200 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250168 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263314950
Číslo výrobcu 250168 HB7140-2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com