CNMG 120412 HB7140-2

Č. pol.: 250160 HB7140-2

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,50 € / ks
  • Od 10 ks
    8,75 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 728 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120412
    Uhlový Polomer 1,2 mm
    Typ HB7140-2
    Rezný materiál HM
    Povrchová úprava s povrchovou úpravou
    Hlavné použitie M
    Podmienka rezu silne prerušovaný
    Lamač triesok VM
    Tolerancia M
    Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 4 mm
    Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 200 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 250160 HB7140-2
    EAN/GTIN 4067263314936
    Číslo výrobcu 250160 HB7140-2

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka