{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 12040812 | |
Typ | HB725 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | PVD | |
Hlavné použitie | UNI | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | UM/UG | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,8 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 250 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250141 HB725 | |
EAN/GTIN | 4062406095833 | |
Číslo výrobcu | 250141 HB725 |