CNMG 120408 Wiper CA025P

Č. pol.: 250105 CA025P
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120408
    Typ CA025P
    Rezný materiál HM
    Povrchová úprava CVD
    Hlavné použitie P
    Podmienka rezu lahko prerušovaný
    Lamač triesok WP
    Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Posuv f 0,13 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 105 m/min - 435 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 250105 CA025P
    EAN/GTIN 4960664863181
    Číslo výrobcu TMH00078

    užívateľská tabuľka

    kontinuálne
     
    nepravidelná
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka