CNMG 120404 PR005S

Č. pol.: 250102 PR005S

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,28 € / ks
  • Od 10 ks
    11,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120404
    Uhlový Polomer 0,4 mm
    Typ PR005S
    Rezný materiál HM
    Povrchová úprava Megacoat Hard
    Hlavné použitie S
    Podmienka rezu kontinuálny
    Lamač triesok MQ
    Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,12 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 30 m/min - 90 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 250102 PR005S
    EAN/GTIN 4960664836338
    Číslo výrobcu TLH00916

    užívateľská tabuľka

    kontinuálne
     
    mokré maximum
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka