3/4″ nástrčný klíč šestihran IMPACT SW.36 mm D.57 mm

Č. pol.: 25010036
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 25010036
EAN/GTIN 4018754015771
Číslo výrobcu 25010036
Číslo L L60010 1214

Popis

Popis:

  • 3/4″ vnitřní čtyřhranný pohon
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Pro napájecí šroubováky
  • Chrom-slitina ocel, leštěná

Charakteristika:

  • Slitina: Chromovaná legovaná ocel, leštěná
  • d1: 54,9 mm
  • d2: 44 mm
  • Délka [mm): 57 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/4″
  • t: 32 mm
  • Hmotnost: 545 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 36 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka