CNMG 120408 HBT130

Č. pol.: 250093 HBT130
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
726 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HBT130
Rezný materiál HM
Povrchová úprava TiCN
Hlavné použitie M
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok MF
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,45 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 220 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250093 HBT130
EAN/GTIN 4062406256081
Číslo výrobcu 250093 HBT130

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum