HFFA 33L-2 Zesílené držáky pro axiální zapichování

Č. pol.: 2500743
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2500743
EAN/GTIN 7291075328677
Číslo výrobcu 2500743
Číslo L L23920 1433

Popis

Popis:

Axiální držáky drážkovacích/soustružnických nástrojů, hloubka řezu, max (CDX) 14 mm, šířka řezu (CW) 2 mm, celková délka (OAL) 102 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 38 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 33 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 14 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Funkcní šírka (WF) 9.5 mm
  • Celková délka (OAL) 102 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIFACE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka